Eriks
INA

INA Roulement insert avec bague intérieure standard Bague extérieure cylindrique Blocage avec un ajustement serré 208-XL-KRR-AH04

  • ERIKS:24025935
  • Fabricant:4012802806557
Image 1
Ajouter à la liste

92,14 €/ Unitéhors TVA

111,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
2..-KRR
Diamètre d'arbre
38.892 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
27.5 mm
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
10300 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré