Eriks
INA

INA Roulement insert avec bague intérieure standard Bague extérieure cylindrique Blocage avec un ajustement serré 208-XL-KRR

  • ERIKS:11831792
  • Fabricant:4012802782646
Image 1
Ajouter à la liste

73,60 €/ Unitéhors TVA

89,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
2..-KRR
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
27 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
19.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
10.3 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré