44,46 €/ Unitéhors TVA
53,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 2..-KRR |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 25 mm |
Largeur de la bague extérieure | 17 mm |
Charge dynamique | 25.5 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 11.7 rpm |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un ajustement serré |