Eriks
INA

INA Roulement insert avec bague intérieure standard Bague extérieure cylindrique Blocage avec un ajustement serré 206-XL-KRR

  • ERIKS:11669725
  • Fabricant:4012802782929
Image 1
Ajouter à la liste

32,24 €/ Unitéhors TVA

39,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
2..-KRR
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
24 mm
Largeur de la bague extérieure
16 mm
Charge dynamique
20.7 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
13.8 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré