23,99 €/ Unitéhors TVA
29,03 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 2..-KRR |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 17.7 mm |
Largeur de la bague extérieure | 14 mm |
Charge dynamique | 12.8 kN |
Charge statique | 6.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 18.8 rpm |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un ajustement serré |