Eriks
INA

INA Roulement insert avec bague intérieure standard Bague extérieure cylindrique Blocage avec un ajustement serré 203-XL-KRR-AH02

  • ERIKS:23195601
  • Fabricant:4012802783506
Image 1
Ajouter à la liste

21,81 €/ Unitéhors TVA

26,39 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
2..-KRR
Diamètre d'arbre
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
18.3 mm
Largeur de la bague extérieure
12 mm
Charge dynamique
9.8 kN
Charge statique
4.75 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
22.3 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré