Eriks
INA

INA Roulement insert avec bague intérieure standard Bague extérieure cylindrique Blocage avec un ajustement serré 203-KRR-AH03

  • ERIKS:24200758
Image 1
Ajouter à la liste

93,08 €/ Unitéhors TVA

112,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
2..-KRR
Diamètre d'arbre
15.95 mm
Diamètre extérieur
50.8 mm
Largeur
15 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré