Eriks
INA

INA Roulement insert avec bague intérieure standard Bague extérieure cylindrique Blocage avec un ajustement serré 202-XL-KRR

  • ERIKS:11669718
  • Fabricant:4012802783582
Image 1
Ajouter à la liste

20,18 €/ Unitéhors TVA

24,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
2..-KRR
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
14.4 mm
Largeur de la bague extérieure
11 mm
Charge dynamique
8.1 kN
Charge statique
3.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
25.5 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré