Eriks
INA

INA Roulement insert avec amortisseur en caoutchouc Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique RABRB50/100-XL-FA106

  • ERIKS:11669869
  • Fabricant:4012802818055
Image 1
Ajouter à la liste

95,53 €/ Unitéhors TVA

115,59 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RABR
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
100.2 mm
Largeur
47.7 mm
Largeur de la bague extérieure
30 mm
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
23.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
0.92 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique