74,59 €/ Unitéhors TVA
90,25 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RABR |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 85.2 mm |
Largeur | 46.3 mm |
Largeur de la bague extérieure | 27 mm |
Charge dynamique | 34.5 kN |
Charge statique | 19.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Poids | 0.73 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |