Eriks
INA

INA Roulement insert avec amortisseur en caoutchouc Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique RABRB30/72-XL-FA106

  • ERIKS:11669867
  • Fabricant:4012802789171
Image 1
Ajouter à la liste

56,32 €/ Unitéhors TVA

68,15 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RABR
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
72.2 mm
Largeur
38.2 mm
Largeur de la bague extérieure
23 mm
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
0.38 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique