46,49 €/ Unitéhors TVA
56,25 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RABR |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62.4 mm |
Largeur | 33.9 mm |
Largeur de la bague extérieure | 20.8 mm |
Charge dynamique | 14 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Poids | 0.24 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |