36,59 €/ Unitéhors TVA
44,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RABR |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 47.3 mm |
Largeur | 30.9 mm |
Largeur de la bague extérieure | 17.6 mm |
Charge dynamique | 9.8 kN |
Charge statique | 4.75 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Poids | 0.15 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |