Eriks
INA

INA Roulement insert avec amortisseur en caoutchouc Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique RABRA30/62-XL-FA106

  • ERIKS:11669864
  • Fabricant:4012802789195
Image 1
Ajouter à la liste

55,77 €/ Unitéhors TVA

67,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RABR
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62.2 mm
Largeur
30.4 mm
Largeur de la bague extérieure
20.8 mm
Charge dynamique
14.1 kN
Charge statique
8.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
0.3 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique