49,87 €/ Unitéhors TVA
60,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RCSM |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 65.1 mm |
Largeur | 31 mm |
Largeur de la bague extérieure | 25.4 mm |
Charge dynamique | 14 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |