Eriks
INA

INA Roulement insert avec amortisseur en caoutchouc Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RCSMB17/65-XL-FA106

  • ERIKS:11669885
  • Fabricant:4012802790153
Image 1
Ajouter à la liste

41,37 €/ Unitéhors TVA

50,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCSM
Diamètre d'arbre
17 mm
Diamètre extérieur
65.1 mm
Largeur
28.6 mm
Largeur de la bague extérieure
25.4 mm
Charge dynamique
9.8 kN
Charge statique
4.75 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique