Eriks
INA

INA Roulement insert avec amortisseur en caoutchouc Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RCRB25/57-XL-FA106

  • ERIKS:11669884
  • Fabricant:4012802790078
Image 1
Ajouter à la liste

46,41 €/ Unitéhors TVA

56,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCR
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
57.3 mm
Largeur
31 mm
Largeur de la bague extérieure
19.8 mm
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique