Eriks
INA

INA Roulement insert avec amortisseur en caoutchouc Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RCRA20/46-XL-FA106

  • ERIKS:11669883
  • Fabricant:4012802790092
Image 1
Ajouter à la liste

37,58 €/ Unitéhors TVA

45,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCR
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
46 mm
Largeur
24.6 mm
Largeur de la bague extérieure
18.3 mm
Charge dynamique
9.4 kN
Charge statique
5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique