73,60 €/ Unitéhors TVA
89,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CRB |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 112.3 mm |
Largeur | 44.4 mm |
Largeur de la bague extérieure | 30 mm |
Charge dynamique | 25.5 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |