61,18 €/ Unitéhors TVA
74,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CRB |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 93 mm |
Largeur | 40.8 mm |
Largeur de la bague extérieure | 28 mm |
Charge dynamique | 30.7 kN |
Charge statique | 11.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |