46,71 €/ Unitéhors TVA
56,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CRB |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 83.6 mm |
Largeur | 36.2 mm |
Largeur de la bague extérieure | 25.4 mm |
Charge dynamique | 12.8 kN |
Charge statique | 6.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |