195,96 €/ Unitéhors TVA
237,11 €TVA incluse
98 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GSH..-2RSR-B |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 40 mm |
Largeur de la bague extérieure | 22 mm |
Charge dynamique | 35 kN |
Charge statique | 23.1 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 8.8 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |