Eriks
INA

INA Roulement insert alésage conique Bague extérieure sphérique Blocage avec un manchon de serrage GSH30-XL-2RSR-B

  • ERIKS:23196105
  • Fabricant:4012802802900
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with spherical outer
Ajouter à la liste

65,04 €/ Unitéhors TVA

78,70 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GSH..-2RSR-B
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
32 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
18.9 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
13.3 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage