Eriks
INA

INA Roulement insert alésage conique Bague extérieure sphérique Blocage avec un manchon de serrage GSH25-XL-2RSR-B

  • ERIKS:23195661
  • Fabricant:4012802816174
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with spherical outer
Ajouter à la liste

59,15 €/ Unitéhors TVA

71,57 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GSH..-2RSR-B
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
28 mm
Largeur de la bague extérieure
15 mm
Charge dynamique
13.6 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
16 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage