18 773,99 €/ Unitéhors TVA
22 716,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1923 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Largeur | 155 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 2.9 kN |
Charge statique | 3.8 kN |
Vitesse de référence | 500 rpm |
Vitesse limite | 860 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |