Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL192344-TB-BR

  • ERIKS:24027858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13 906,49 €/ Unitéhors TVA

16 826,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1923
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
145 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2650 kN
Charge statique
3450 kN
Vitesse de référence
520 rpm
Vitesse limite
910 rpm
Nombre de séries
Une rangée