9 843,16 €/ Unitéhors TVA
11 910,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1923 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 138 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 2.47 kN |
Charge statique | 3.3 kN |
Vitesse de référence | 570 rpm |
Vitesse limite | 1020 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |