8 482,87 €/ Unitéhors TVA
10 264,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1923 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 132 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 2.22 kN |
Charge statique | 2.95 kN |
Vitesse de référence | 630 rpm |
Vitesse limite | 1090 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |