Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL192336-TB-BR

  • ERIKS:24027852
  • Fabricant:4047643282284
Image 1
Ajouter à la liste

7 319,27 €/ Unitéhors TVA

8 856,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1923
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
126 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.94 kN
Charge statique
2.6 kN
Vitesse de référence
670 rpm
Vitesse limite
1120 rpm
Nombre de séries
Une rangée