6 085,73 €/ Unitéhors TVA
7 363,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1923 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 120 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.83 kN |
Charge statique | 2.38 kN |
Vitesse de référence | 730 rpm |
Vitesse limite | 1200 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |