5 189,81 €/ Unitéhors TVA
6 279,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1923 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 114 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.69 kN |
Charge statique | 2.17 kN |
Vitesse de référence | 760 rpm |
Vitesse limite | 1250 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |