3 509,41 €/ Unitéhors TVA
4 246,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1923 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 102 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.41 kN |
Charge statique | 1.57 kN |
Vitesse de référence | 970 rpm |
Vitesse limite | 1690 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |