2 745,67 €/ Unitéhors TVA
3 322,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1923 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 93 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.26 kN |
Charge statique | 1.38 kN |
Vitesse de référence | 1.04 rpm |
Vitesse limite | 1810 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |