2 197,20 €/ Unitéhors TVA
2 658,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1923 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 86 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.13 kN |
Charge statique | 1.23 kN |
Vitesse de référence | 1.12 rpm |
Vitesse limite | 1940 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |