1 123,17 €/ Unitéhors TVA
1 359,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1923 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 67 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 650 kN |
Charge statique | 710 kN |
Vitesse de référence | 1.62 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |