Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL192318-TB-XL

  • ERIKS:24027836
  • Fabricant:4012802342178
Image 1
Ajouter à la liste

941,81 €/ Unitéhors TVA

1 139,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1923
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
64 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
620 kN
Charge statique
650 kN
Vitesse de référence
1.76 rpm
Vitesse limite
2750 rpm
Nombre de séries
Une rangée