Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL192312

  • ERIKS:11835947
  • Fabricant:4012802072785
Image 1
Single Row Cylindrical Roller Bearing Full Complement Semi-Locating Type (Metric Series)
Ajouter à la liste

354,94 €/ Unitéhors TVA

429,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1923
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
46 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée