Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183088-A-C3

  • ERIKS:14176409
Image 1
Ajouter à la liste

23 056,94 €/ Unitéhors TVA

27 898,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre extérieur
650 mm
Largeur
157 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
3.7 kN
Charge statique
6.5 kN
Vitesse de référence
295 rpm
Vitesse limite
560 rpm
Nombre de séries
Une rangée