Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183084-A-C3

  • ERIKS:14176407
Image 1
Ajouter à la liste

20 890,35 €/ Unitéhors TVA

25 277,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
420 mm
Diamètre extérieur
620 mm
Largeur
150 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
3.15 kN
Charge statique
5.6 kN
Vitesse de référence
330 rpm
Vitesse limite
590 rpm
Nombre de séries
Une rangée