16 812,80 €/ Unitéhors TVA
20 343,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1830 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 600 mm |
Largeur | 148 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 3.05 kN |
Charge statique | 5.4 kN |
Vitesse de référence | 345 rpm |
Vitesse limite | 610 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |