Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183076-TB

  • ERIKS:24027819
  • Fabricant:4047643141260
Image 1
Ajouter à la liste

13 450,89 €/ Unitéhors TVA

16 275,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
560 mm
Largeur
135 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2.6 kN
Charge statique
4.45 kN
Vitesse de référence
390 rpm
Vitesse limite
660 rpm
Nombre de séries
Une rangée