Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183072-TB

  • ERIKS:24027818
  • Fabricant:4047643141291
Image 1
Ajouter à la liste

12 115,74 €/ Unitéhors TVA

14 660,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
134 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2.55 kN
Charge statique
4.35 kN
Vitesse de référence
405 rpm
Vitesse limite
680 rpm
Nombre de séries
Une rangée