Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183068-TB-C3

  • ERIKS:13251262
  • Fabricant:4047643063463
Image 1
Ajouter à la liste

11 119,29 €/ Unitéhors TVA

13 454,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur
520 mm
Largeur
133 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée