Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183064-TB

  • ERIKS:24027816
  • Fabricant:4047643063562
Image 1
Ajouter à la liste

8 745,09 €/ Unitéhors TVA

10 581,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
480 mm
Largeur
121 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2.08 kN
Charge statique
3.45 kN
Vitesse de référence
480 rpm
Vitesse limite
770 rpm
Nombre de séries
Une rangée