Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183060-TB

  • ERIKS:24027815
  • Fabricant:4047643141192
Image 1
Ajouter à la liste

7 721,34 €/ Unitéhors TVA

9 342,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
118 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2.02 kN
Charge statique
3.3 kN
Vitesse de référence
500 rpm
Vitesse limite
800 rpm
Nombre de séries
Une rangée