Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183056-TB-C3

  • ERIKS:12627269
  • Fabricant:4012802896909
Image 1
Ajouter à la liste

5 661,80 €/ Unitéhors TVA

6 850,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
106 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée