5 661,80 €/ Unitéhors TVA
6 850,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1830 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 106 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.65 kN |
Charge statique | 2.65 kN |
Vitesse de référence | 590 rpm |
Vitesse limite | 900 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |