Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL183052-TB

  • ERIKS:23996900
  • Fabricant:4012802408041
Image 1
Ajouter à la liste

4 925,40 €/ Unitéhors TVA

5 959,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1830
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
104 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.81 kN
Charge statique
2.5 kN
Vitesse de référence
620 rpm
Vitesse limite
1080 rpm
Nombre de séries
Une rangée