3 584,80 €/ Unitéhors TVA
4 337,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1830 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 92 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.21 kN |
Charge statique | 1.99 kN |
Vitesse de référence | 720 rpm |
Vitesse limite | 1040 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |