3 051,61 €/ Unitéhors TVA
3 692,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1830 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 90 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.15 kN |
Charge statique | 1.82 kN |
Vitesse de référence | 800 rpm |
Vitesse limite | 1140 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |